Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Résistance à la traction40 psi
- Épaisseur2 po
- Largeur24 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurGris
- Déflexion par compression7 psi (à 25 %)
- Densité2 lb/pi3
- FermetéSouple (5 - 8 psi)
- GradeStandard
- MatérielPolyéthylène
- FormeFeuille
- Plage de température-20° à 160° F
- TextureLisse
Aperçu
- La mousse de polyéthylène est un matériau polyvalent avec une bonne résistance aux produits chimiques qui est utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
- Ces feuilles sont fabriquées en polyéthylène réticulé qui améliore la résistance et la résistance aux produits chimiques.