Motion
ZUSA-XPE-22
Mousse de scellement, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, polyéthylène, PE, mousse de polyéthylène, mousse PE, polyéthylène réticulé, XPE, XLPE -
N° D’ARTICLE MI11453265
N° MFRZUSA-XPE-22
Prix27.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, polyéthylène, PE, mousse de polyéthylène, mousse PE, polyéthylène réticulé, XPE, XLPE -
N° D’ARTICLE MI11453265
N° MFRZUSA-XPE-22
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
Prix27.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    40 psi
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Gris
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Souple (5 - 8 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 160° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-XPE-22 CROSS - POLYÉTHYLÈNE LIÉ FO
  • La mousse de polyéthylène est un matériau polyvalent avec une bonne résistance aux produits chimiques qui est utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • Ces feuilles sont fabriquées en polyéthylène réticulé qui améliore la résistance et la résistance aux produits chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif