Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/2 po.
- Diamètre extérieur2 po.
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur1/8 po.
Détails
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurRouge
- Déflexion par compression10 psi (à 25 %)
- Densité39 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeAnneau
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureTexturé
Aperçu
- Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
- Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.