Motion
ZUSASSR-R-9
Éponge de scellage en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, silicone, anneau, mousse de silicone, anneau en mousse de silicone,
N° D’ARTICLE MI11453276
N° MFRZUSASSR-R-9
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellage en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, silicone, anneau, mousse de silicone, anneau en mousse de silicone,
N° D’ARTICLE MI11453276
N° MFRZUSASSR-R-9
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
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2 po.
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po.
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Densité
    39 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Anneau
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EN MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-R-9 - D.I. 2 PO X
  • Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
  • Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif