Spécifications
Dimensions
- Allongement4.5
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction3,000 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurAmbre
- Ensemble de compression0.25
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeHaute résistance
- MatérielPolyuréthane
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-20° à 180° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.022 po à +0.022 po)
Aperçu
- Le polyuréthane a une résistance à la traction, une résistance aux déchirures et des qualités d’absorption des chocs exceptionnelles
- Il est beaucoup plus résistant que les matériaux en caoutchouc comparables et est souvent utilisé pour les applications à haute tension et à forte usure.