Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po.
- Longueur3 pi
- Résistance à la traction9,100 psi
- Absorption d’eau0.0022
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.051 lb/po3
- Coefficient de friction0.35
- GradeStandard
- Force d’impact1.1 pi-lb/po
- MatérielAcétal
- FormeTige
- Plage de température-50° à 180° F
Aperçu
- Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.