Motion
BULK-PR-AC-111

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-AC-111

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11454872
N° MFRBULK-PR-AC-111
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-AC-111

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11454872
N° MFRBULK-PR-AC-111
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
Prix50.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-1/2 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    9,100 psi
  • Absorption d’eau
    0.0022

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.35
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -50° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE ACÉTAL BLANC BULK-PR-AC-111
  • Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.