Motion
BULK-PR-UHMW-17

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-UHMW-17

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
N° D’ARTICLE MI11454914
N° MFRBULK-PR-UHMW-17
Prix170.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-UHMW-17

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
N° D’ARTICLE MI11454914
N° MFRBULK-PR-UHMW-17
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
Prix170.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po.
  • Longueur
    6 pi
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Absorption d’eau
    0.0001

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.15
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -70° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PR-UHMW-17 UHMW POLYÉTHYLÈNE PLASTI
  • Le polyéthylène UHMW offre une excellente résistance aux chocs et une surface glissante qui réduit l’abrasion et l’usure
  • De plus, il est un isolant électrique solide et résistant à l’humidité.