Motion
BULK-PR-NYL-11

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-NYL-11

Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11454929
N° MFRBULK-PR-NYL-11
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-NYL-11

Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11454929
N° MFRBULK-PR-NYL-11
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po.
  • Longueur
    6 pi
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0128

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.041 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.25
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -20° à 210° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE NYLON BULK-PR-NYL-11 - 3/4"
  • Le nylon 6/6 a une surface glissante qui réduit la friction et l’usure.