Motion
ZUSANSR-52
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse néoprène, néoprène, CR, chloroprène -
N° D’ARTICLE MI11454994
N° MFRZUSANSR-52
Prix36.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse néoprène, néoprène, CR, chloroprène -
N° D’ARTICLE MI11454994
N° MFRZUSANSR-52
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
Prix36.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    13 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE NÉOPRÈNE ZUSANSR-52 AVEC ACRYLIQUE
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif.