Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction3,500 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur3 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.035 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact3.0 pi-lb/po
- MatérielPEHD
- FormeBarre
- Plage de température-70° à 180 °F
Aperçu
Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE BULK-PS-PE-231 HDPE - 1 PO
- Le PEHD offre une excellente résistance à l’humidité et ne se dilate pas en réponse à l’exposition à l’eau
- Plus robuste et plus rigide que le PEBD.