Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction7,200 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Absorption d’eau0.002
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.051 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielPVC de type 1
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 140 °F
Aperçu
- Le PVC de type 1 est un matériau solide et rigide qui résiste aux acides, aux bases et aux alcools
- Il est également facile à machiner et thermoformer, et facile à joindre à l’aide de solvants et d’adhésifs.