Motion
BULK-PS-UHMW-277

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-UHMW-277

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
N° D’ARTICLE MI11456243
N° MFRBULK-PS-UHMW-277
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-UHMW-277

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
N° D’ARTICLE MI11456243
N° MFRBULK-PS-UHMW-277
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
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.034 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -70° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-UHMW-277 POLYÉTHYLÈNE BLANC UHMW
  • Le polyéthylène UHMW offre une excellente résistance aux chocs et une surface glissante qui réduit l’abrasion et l’usure
  • De plus, il est un isolant électrique solide et résistant à l’humidité.