Motion
BULK-PS-NYL-187

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-187

Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11456282
N° MFRBULK-PS-NYL-187
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-187

Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11456282
N° MFRBULK-PS-NYL-187
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
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.0128
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.041 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE NYLON BULK-PS-NYL-187 - 3/8 PO
  • Le nylon 6/6 a une surface glissante qui réduit la friction et l’usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon