Motion
BULK-PB-AC-5
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11456328
N° MFRBULK-PB-AC-5
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11456328
N° MFRBULK-PB-AC-5
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
Prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po.
  • Résistance à la traction
    9,100 psi
  • Absorption d’eau
    0.0022

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.35
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Balle
  • Plage de température
    -50° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
BILLE EN PLASTIQUE ACÉTAL BULK-PB-AC-5 - 3/16"
  • Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif