Motion
BULK-PB-AC-11

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PB-AC-11

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11456331
N° MFRBULK-PB-AC-11
Prix27.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PB-AC-11

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11456331
N° MFRBULK-PB-AC-11
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
Prix27.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po.
  • Résistance à la traction
    9,100 psi
  • Absorption d’eau
    0.0022

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.35
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Balle
  • Plage de température
    -50° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
BILLE EN PLASTIQUE ACÉTAL BULK-PB-AC-11 - 1/2"
  • Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.