Motion
BULK-PB-PP-3
Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11456342
N° MFRBULK-PB-PP-3
Price$16.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11456342
N° MFRBULK-PB-PP-3
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
Price$16.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po.
  • Résistance à la traction
    4,200 psi
  • Absorption d’eau
    0.0001

Details

  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.033 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.5
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme
    Balle
  • Plage de température
    0° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
BILLE EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE BULK-PB-PP-3
  • Le polypropylène est un matériau plastique économique avec une résistance modérée à l’eau et aux produits chimiques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif