Motion
BULK-RS-NAT40-87

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-87

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc naturel, caoutchouc-gomme, naturel, gomme -
N° D’ARTICLE MI11456570
N° MFRBULK-RS-NAT40-87
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-87

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc naturel, caoutchouc-gomme, naturel, gomme -
N° D’ARTICLE MI11456570
N° MFRBULK-RS-NAT40-87
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
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    6
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    1/4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Havane
  • Ensemble de compression
    0.25
  • Densité
    1.05 g/cm3
  • Duromètre
    40A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Caoutchouc naturel
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -45° à 200° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE CAOUTCHOUC NATUREL BULK-RS-NAT40-87 N°
  • Le caoutchouc naturel est robuste, résistant à l’abrasion et le plus élastique de tous les matériaux en caoutchouc.