Spécifications
Dimensions
- Allongement6
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction3,000 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurHavane
- Ensemble de compression0.25
- Densité1.05 g/cm3
- Duromètre40A
- GradeStandard
- MatérielCaoutchouc naturel
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-45° à 200° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.026 po à +0.026 po)
Aperçu
- Le caoutchouc naturel est robuste, résistant à l’abrasion et le plus élastique de tous les matériaux en caoutchouc.