Spécifications
Dimensions
- Allongement4
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction2,500 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.28
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeUltra-forte
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.026 po à +0.026 po)
Aperçu
- Cette formulation est plus résistante et plus durable que le néoprène standard et haute résistance pour les applications les plus exigeantes
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.