Spécifications
Dimensions
- Allongement4
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction700 psi
- Épaisseur1/32 po.
- Largeur24 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurBlanc
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre50A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-80° à 450° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(0.000 po à +0.016 po)
Aperçu
- Cette formulation est composée de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Le silicone peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries
- Il est également doté d’une faible compression par rapport aux autres caoutchoucs, ce qui lui permet de reprendre sa forme, même après une compression prolongée.