Motion
BULK-RS-HUS70-315

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HUS70-315

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc ultra-fort, caoutchouc Buna-N ultra-fort, Buna-N ultra-fort -
N° D’ARTICLE MI11459044
N° MFRBULK-RS-HUS70-315
Prix101.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HUS70-315

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc ultra-fort, caoutchouc Buna-N ultra-fort, Buna-N ultra-fort -
N° D’ARTICLE MI11459044
N° MFRBULK-RS-HUS70-315
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
Prix101.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    5 pi
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.28
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Ultra-forte
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.011 po à +0.011 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-HUS70-315 BUNA-N ULTRA RÉSISTANCE
  • Cette formulation est plus résistante et plus durable que le Buna-N standard et haute résistance pour les applications les plus exigeantes
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif