Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur8 pi
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1 po
- Largeur36 po.
Details
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.061 po à +0.061 po)
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE BULK-RS-N70-363 N°
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.