Motion
BULK-RS-NHS60-288

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NHS60-288

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc haute résistance, caoutchouc néoprène haute résistance, néoprène haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11459773
N° MFRBULK-RS-NHS60-288
Prix305.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NHS60-288

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc haute résistance, caoutchouc néoprène haute résistance, néoprène haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11459773
N° MFRBULK-RS-NHS60-288
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
Prix305.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.8
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
NÉOPRÈNE BULK-RS-NHS60-288 HAUTE RÉSISTANCE
  • Cette formule est plus résistante et plus durable que le néoprène standard pour les applications plus exigeantes
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.