Motion
BULK-RS-N60FDA-298

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N60FDA-298

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc FDA, caoutchouc néoprène FDA, néoprène FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc néoprène de qualité alimentaire, néoprène de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11460185
N° MFRBULK-RS-N60FDA-298
Prix2,799.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N60FDA-298

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc FDA, caoutchouc néoprène FDA, néoprène FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc néoprène de qualité alimentaire, néoprène de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11460185
N° MFRBULK-RS-N60FDA-298
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
Prix2,799.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.3
  • Longueur
    8 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Blanc
  • Ensemble de compression
    0.35
  • Densité
    1.40 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.050 po à +0.050 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-N60FDA-298 CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE R FDA
  • Cette formulation est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.