Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur8 pi
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre60A
- Type de tissuPolyester - 2 plis (pour le renforcement)
- GradeTissu renforcé
- MatérielNéoprène
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
- Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.