Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur5 pi
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/32 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre40A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureTexturé
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureTexturé
- Tolérance d’épaisseur(0.000 po à +0.016 po)
Aperçu
- Ces feuilles ont une texture croisée qui offre une surface antidérapante
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.