Motion
BULK-RS-RSBR60-84

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RSBR60-84

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, panneau jupe, panneau jupe, caoutchouc panneau jupe -
N° D’ARTICLE MI11462953
N° MFRBULK-RS-RSBR60-84
Prix75.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-RSBR60-84

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, panneau jupe, panneau jupe, caoutchouc panneau jupe -
N° D’ARTICLE MI11462953
N° MFRBULK-RS-RSBR60-84
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
Votre prix75.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    2
  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    400 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Rouge
  • Ensemble de compression
    0.38
  • Densité
    1.50 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    SBR
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -45° à 200° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-RSBR60-84 FEUILLE DE CAOUTCHOUC SBR ROUGE N
  • SBR est un bon choix économique pour une utilisation générale et offre une bonne résistance à l’abrasion.