Spécifications
Dimensions
- Allongement2
- Longueur6 pi
- Résistance à la traction400 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurRouge
- Ensemble de compression0.38
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeStandard
- MatérielSBR
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-45° à 200° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- SBR est un bon choix économique pour une utilisation générale et offre une bonne résistance à l’abrasion.