Motion
ZUSAESR-S-53
Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, intempérisé, mousse EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11463012
N° MFRZUSAESR-S-53
Prix35.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, intempérisé, mousse EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11463012
N° MFRZUSAESR-S-53
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
Prix35.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    60 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    4 psi (à 25 %)
  • Densité
    12 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux (0 - 4 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -90° à 275° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE ZUSAESR-S-53 EPDM SOUPLE SANS ADH
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation