Motion
BULK-PS-CAC-351

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-CAC-351

É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Plastique Transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11464294
N° MFRBULK-PS-CAC-351
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-CAC-351

É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Plastique Transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11464294
N° MFRBULK-PS-CAC-351

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    9,000 psi
  • Épaisseur
    3/32 po.
  • Absorption d’eau
    0.004
  • Largeur
    8 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.3 pi-lb/po
  • Matériel
    Acrylique moulé
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    40° à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-CAC-351 PLASTIQUE ACRYLIQUE MOULÉE, ELLE
  • Communément connu sous le nom de plexiglas, l’acrylique moulé est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et est intrinsèquement résistant aux rayures et à l’abrasion.