Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction13,000 psi
- Épaisseur3/8 po.
- Absorption d’eau0.0128
- Largeur3/8 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.041 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- MatérielNylon 6/6
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 210 °F
Aperçu
- Le nylon 6/6 a une surface glissante qui réduit la friction et l’usure.