Motion
BULK-PS-ACB-1071

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ACB-1071

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11465102
N° MFRBULK-PS-ACB-1071
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ACB-1071

Acétal de scellement, POM, copolymère d’acétal, copolymère, POM-C, acétron, célcon, ertacetal, pomalux, sustarine, tecaform, ultraform -
N° D’ARTICLE MI11465102
N° MFRBULK-PS-ACB-1071
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
Prix50.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    9,100 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0022
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -50° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-ACB-1071 PLASTIQUE ACÉTAL NOIR BA
  • Communément appelé copolymère acétal, ce matériau est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.