Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction9,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.004
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.043 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.3 pi-lb/po
- MatérielAcrylique moulé
- FormeBarre
- Plage de température40° à 190 °F
Aperçu
- Communément connu sous le nom de plexiglas, l’acrylique moulé est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et est intrinsèquement résistant aux rayures et à l’abrasion.