Motion
BULK-PS-PE-493

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-493

É.-U. Joint PEHD, polyéthylène haute densité, PE, polyéthylène, Hitec, Sanalite, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11466558
N° MFRBULK-PS-PE-493
Prix557.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-493

É.-U. Joint PEHD, polyéthylène haute densité, PE, polyéthylène, Hitec, Sanalite, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11466558
N° MFRBULK-PS-PE-493
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
Votre prix557.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po.
  • Résistance à la traction
    3,500 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    48 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.035 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    3.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PEHD
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -70° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PLASTIQUE BULK-PS-PE-493 HDPE - 3/4 PO
  • Le PEHD offre une excellente résistance à l’humidité et ne se dilate pas en réponse à l’exposition à l’eau
  • Plus robuste et plus rigide que le PEBD.