Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction13,000 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0125
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBrun
- Densité0.048 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.3 pi-lb/po
- MatérielGarolite LE
- FormeFeuille
- Plage de température250 °F
Aperçu
- Lin laminé avec une résine phénolique
- Le LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.