Motion
BULK-CS-GG10-10

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG10-10

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467628
N° MFRBULK-CS-GG10-10
Prix2,081.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG10-10

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467628
N° MFRBULK-CS-GG10-10
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
Prix2,081.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    40,000 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.0015
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Jaune
  • Densité
    0.065 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-10
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    270 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GG10-10 G-10 FEUILLE DE GAROLITE - 1 PO
  • Tissu de verre laminé avec une résine époxy
  • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.