Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction40,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.0015
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurJaune
- Densité0.065 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielGarolite G-10
- FormeBarre
- Plage de température270 °F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine époxy
- Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.