Motion
BULK-CS-GFR4-140

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-140

Scellement USA G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, époxy de verre, MIL-I-24768/27, GEE-F, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467847
N° MFRBULK-CS-GFR4-140
Prix250.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-140

Scellement USA G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, époxy de verre, MIL-I-24768/27, GEE-F, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467847
N° MFRBULK-CS-GFR4-140
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
Prix250.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    38,000 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.0015
  • Largeur
    3 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Jaune
  • Densité
    0.072 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-10/FR4
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    280 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GFR4-140 G-10/FR4 BARRE DE GAROLITE -
  • Tissu de verre laminé avec une résine époxyde ignifuge
  • Le G-10/FR4 est solide, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif