Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction38,000 psi
- Épaisseur1-1/4 po.
- Absorption d’eau0.0015
- Largeur48 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurJaune
- Densité0.072 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielGarolite G-10/FR4
- FormeFeuille
- Plage de température280 °F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine époxyde ignifuge
- Le G-10/FR4 est solide, usinable, résistant à l’humidité, isolant électrique et ignifuge.