Motion
BULK-CS-GG7-44

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG7-44

É.-U. Scellant G-7, G7, époxyde de silicone, MIL-I-24768/17, type GSG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468074
N° MFRBULK-CS-GG7-44
Prix223.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG7-44

É.-U. Scellant G-7, G7, époxyde de silicone, MIL-I-24768/17, type GSG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468074
N° MFRBULK-CS-GG7-44

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    18,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.005
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.064 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    6.5 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-7
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    420 °F

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE GAROLITE BULK-CS-GG7-44 G-7 - 1/4 PO
  • Tissu de verre laminé avec une résine de silicone
  • Le G-7 peut résister à des températures plus élevées que tout autre grade de Garolite et possède également une excellente résistance et des propriétés d’isolation électrique.