Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction18,000 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Absorption d’eau0.005
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.064 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact6.5 pi-lb/po
- MatérielGarolite G-7
- FormeFeuille
- Plage de température420 °F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine de silicone
- Le G-7 peut résister à des températures plus élevées que tout autre grade de Garolite et possède également une excellente résistance et des propriétés d’isolation électrique.