Motion
BULK-CS-GG7-191

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG7-191

É.-U. Scellant G-7, G7, époxyde de silicone, MIL-I-24768/17, type GSG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468095
N° MFRBULK-CS-GG7-191
Prix8,428.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG7-191

É.-U. Scellant G-7, G7, époxyde de silicone, MIL-I-24768/17, type GSG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468095
N° MFRBULK-CS-GG7-191
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
Prix8,428.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    18,000 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.005
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.064 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    6.5 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-7
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    420 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GG7-191 G-7 FEUILLE DE GAROLITE - 3/4
  • Tissu de verre laminé avec une résine de silicone
  • Le G-7 peut résister à des températures plus élevées que tout autre grade de Garolite et possède également une excellente résistance et des propriétés d’isolation électrique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good