Motion
BULK-CS-GG9-187

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG9-187

É.-U. Scellant G-9, G9, époxy de mélamine, MIL-I-24768/1, type GME , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468129
N° MFRBULK-CS-GG9-187
Prix1,327.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GG9-187

É.-U. Scellant G-9, G9, époxy de mélamine, MIL-I-24768/1, type GME , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468129
N° MFRBULK-CS-GG9-187
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
Prix1,327.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    39,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.005
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Beige
  • Densité
    0.067 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    12.5 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite G-9
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    280 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CS-GG9-187 G-9 FEUILLE DE GAROLITE - 1/4
  • Tissu de verre laminé avec une résine de mélamine
  • Le G-9, communément appelé Garolite de qualité électrique, est solide, isolant électriquement et résistant à l’humidité.