Motion
BULK-CR-GG11-26

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG11-26

É.-U. Scellant G-11, G11, époxyde de verre, MIL-I-24768/3, GEB, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468224
N° MFRBULK-CR-GG11-26
Prix15.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG11-26

É.-U. Scellant G-11, G11, époxyde de verre, MIL-I-24768/3, GEB, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468224
N° MFRBULK-CR-GG11-26
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
Prix15.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    37,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.005

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Densité
    0.066 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Tissu de verre laminé avec une résine phénolique à haute température • G-11 est la catégorie la plus forte de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.
  • Force d’impact
    12.0 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    G-11 Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    300°F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CR-GG11-26 G-11 TIGE DE GAROLITE - 1/8"
  • Tissu de verre laminé avec une résine phénolique haute température
  • Le G-11 est le grade le plus solide de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif