Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po.
- Longueur4 pi
- Résistance à la traction37,000 psi
- Absorption d’eau0.005
Détails
- CouleurVert
- Densité0.066 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Tissu de verre laminé avec une résine phénolique à haute température • G-11 est la catégorie la plus forte de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.
- Force d’impact12.0 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielG-11 Garolite
- FormeTige
- Plage de température300°F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine phénolique haute température
- Le G-11 est le grade le plus solide de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.