Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po.
- Longueur1 pi
- Résistance à la traction15,000 psi
- Absorption d’eau0.0125
Details
- CouleurBrun
- Densité0.049 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Papier laminé avec une résine phénolique • XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielXX Garolite
- FormeTige
- Plage de température250° F
Aperçu
Description du fabricant
BULK-CR-GXX-34 XX TIGE GAROLITE - 3/4" DI
- Papier laminé avec une résine phénolique
- XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.