Motion
BULK-CR-GXX-62

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GXX-62

É.-U. Scellage XX, Papier phénolique, MIL-I-24768/11, PBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, Composite, Laminate, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468287
N° MFRBULK-CR-GXX-62
Prix127.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GXX-62

É.-U. Scellage XX, Papier phénolique, MIL-I-24768/11, PBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, Composite, Laminate, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11468287
N° MFRBULK-CR-GXX-62
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
Prix127.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    15,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0125

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.049 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Papier laminé avec une résine phénolique • XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    XX Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    250° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CR-GXX-62 XX TIGE GAROLITE - DIAM. 1"
  • Papier laminé avec une résine phénolique
  • XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.