Motion
BULK-CR-GCE-38

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GCE-38

USA Sealing CE, toile phénolique, MIL-I-24768/14, FBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468321
N° MFRBULK-CR-GCE-38
Prix46.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GCE-38

USA Sealing CE, toile phénolique, MIL-I-24768/14, FBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468321
N° MFRBULK-CR-GCE-38
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
Prix46.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    10,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.02

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.049 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Coton laminé avec une résine phénolique • CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.
  • Force d’impact
    1.7 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    CE Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    250° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GAROLITE BULK-CR-GCE-38 CE - 1-1/4"
  • Coton laminé avec une résine phénolique
  • CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.