Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/16 po.
- Longueur4 pi
- Résistance à la traction10,000 psi
- Absorption d’eau0.02
Détails
- CouleurBrun
- Densité0.049 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Coton laminé avec une résine phénolique • CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.
- Force d’impact1.7 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielCE Garolite
- FormeTige
- Plage de température250° F
Aperçu
- Coton laminé avec une résine phénolique
- CE est un choix économique avec une résistance modérée aux chocs.